Schneider Electric - Spacial - Thalassa - rail double - perfore - 35x15mm- L2000mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/15 mm
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - anneau
hauteur - 15 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480181283
Réf. Sonepar
00020018132
Réf. Fournisseur
NSYDPR200D
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
rail DIN 35/15 mm
matériau
acier
longueur
2000 mm
forme de trou
anneau
hauteur
15 mm
traitement de la surface
galvanisé en continu
écart central entre les trous
25 mm
épaisseur de matériau
1.5 mm