Schneider Electric - Spacial - Thalassa - rail double - 35x15mm - L2000mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/15 mm
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - anneau
hauteur - 15 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480467752
Réf. Sonepar
01887046775
Réf. Fournisseur
NSYDPR200T
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
rail DIN 35/15 mm
matériau
acier
longueur
2000 mm
forme de trou
anneau
hauteur
15 mm
traitement de la surface
galvanisé en continu
écart central entre les trous
25 mm
épaisseur de matériau
1 mm
Spacial - Thalassa - rail double - 35x15mm - L2000mm - H15mmxL35mm - épaisseur : 1mm - réglage : pas 25 mm, réglage continu - fixation par l'élément de fixation - structure de l'enveloppe emplacement