Schneider Electric - Spacial SM - tresse de masse - L150mm section 10mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tresse de métallisation
largeur - 17 mm
hauteur - 150 mm
profondeur - 2.7 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480181320
Réf. Sonepar
00020021742
Réf. Fournisseur
NSYEB1510D6
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
tresse de métallisation
largeur
17 mm
hauteur
150 mm
profondeur
2.7 mm