Schneider Electric - Spacial SM - tresse de masse - L156mm section 16mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tresse de métallisation
largeur - 17 mm
hauteur - 155 mm
profondeur - 10 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480064050
Réf. Sonepar
00020021743
Réf. Fournisseur
NSYEB1516D8
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
tresse de métallisation
largeur
17 mm
hauteur
155 mm
profondeur
10 mm
Spacial SM - tresse de masse - L156mm - section 16mm² - longueur : 155mm - largeur : 17mm - diamètre : 7mm - cuivre étamé - fixation : écrou et rondelle - à la connexion à la terre emplacement