Schneider Electric - Spacial SM - tresse de masse - L200mm section 25mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tresse de métallisation
largeur - 27 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 1 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480064067
Réf. Sonepar
00020021746
Réf. Fournisseur
NSYEB2025D8
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
tresse de métallisation
largeur
27 mm
hauteur
200 mm
profondeur
1 mm
Spacial SM - tresse de masse - L200mm section 25mm² - largeur : 27mm - diamètre : 8,5mm - cuivre étamé - fixation : écrou et rondelle - à la connexion à la terre emplacement