Schneider Electric - Spacial SM - tresse de masse - L201mm section 50mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tresse de métallisation
largeur - 40 mm
hauteur - 205 mm
profondeur - 4 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480064074
Réf. Sonepar
00020006407
Réf. Fournisseur
NSYEB2050D8
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
tresse de métallisation
largeur
40 mm
hauteur
205 mm
profondeur
4 mm