Schneider Electric - Spacial - plaque passe-cables - 2 parties - pour cellule SF - 1200x500mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - droit
largeur - 1200 mm
hauteur - 30 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485126371
Réf. Sonepar
00020512637
Réf. Fournisseur
NSYEC1251
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
type
droit
largeur
1200 mm
hauteur
30 mm
nombre d'ouvertures de connecteur
0
matériau
acier
profondeur
515 mm
traitement de la surface
galvanisé
Degré de protection (NEMA)
autre
estampages
Oui
type de filetage
sans