Schneider Electric - Spacial - plaque passe-cables - 2 parties - pour cellule SF - 1200x600mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - droit

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 35 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606485126388

Réf. Sonepar

00020512638

Réf. Fournisseur

NSYEC1261

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

autre

type

droit

largeur

1200 mm

hauteur

35 mm

nombre d'ouvertures de connecteur

0

matériau

acier

profondeur

520 mm

traitement de la surface

galvanisé

Degré de protection (NEMA)

autre

estampages

Non

type de filetage

sans

Spacial - plaque passe-câbles - 2 parties - pour cellule SF - 1200x600mm - hauteur : 35mm - avec éléments de fixation, 1 platine, joint adhésif en polyuréthane auto-extinguible avec section transversale 15x25mm - acier galvanisé