Schneider Electric - Spacial - plaque passe-cables - 2 parties - pour cellule SF - 300x600mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - droit
largeur - 300 mm
hauteur - 20 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485126197
Réf. Sonepar
00020512619
Réf. Fournisseur
NSYEC361
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
type
droit
largeur
300 mm
hauteur
20 mm
nombre d'ouvertures de connecteur
0
matériau
acier
profondeur
600 mm
traitement de la surface
galvanisé
Degré de protection (NEMA)
autre
estampages
Non
type de filetage
sans