Schneider Electric - Spacial - plaque passe-cables - 3 parties - pour cellule SF - 600x600mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - droit

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 30 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606485126456

Réf. Sonepar

00020512645

Réf. Fournisseur

NSYEC662

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

autre

type

droit

largeur

600 mm

hauteur

30 mm

nombre d'ouvertures de connecteur

0

matériau

acier

profondeur

445 mm

traitement de la surface

galvanisé

Degré de protection (NEMA)

autre

estampages

Oui

type de filetage

sans