Schneider Electric - Spacial - plaque passe-cables - 2 parties - pour cellule SF - 700x500

Schneider Electric - Spacial - plaque passe-cables - 2 parties - pour cellule SF - 700x500

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - droit

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 700 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480211485

Réf. Sonepar

00020018863

Réf. Fournisseur

NSYEC751

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

autre

type

droit

largeur

500 mm

hauteur

700 mm

nombre d'ouvertures de connecteur

0

matériau

acier

profondeur

700 mm

traitement de la surface

galvanisé

Degré de protection (NEMA)

autre

estampages

Non

type de filetage

sans