Schneider Electric - Spacial - plaque passe-cables - 2 parties - pour cellule SF - 800x600mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - droit
largeur - 800 mm
hauteur - 30 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485126302
Réf. Sonepar
00020512630
Réf. Fournisseur
NSYEC861
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
type
droit
largeur
800 mm
hauteur
30 mm
nombre d'ouvertures de connecteur
0
matériau
acier
profondeur
650 mm
traitement de la surface
galvanisé
Degré de protection (NEMA)
autre
estampages
Oui
type de filetage
sans