Schneider Electric - Spacial SM - barre laiton collecteur masse 15x3mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements - 87
matériau - laiton
mode de pose - montage direct
taille des raccords - M5
surface du rail de contact - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480148705
Réf. Sonepar
00020051226
Réf. Fournisseur
NSYECB1M153
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de raccordements
87
matériau
laiton
mode de pose
montage direct
taille des raccords
M5
surface du rail de contact
non traité
calibre/courant nominal assigné (In)
0 A
longueur du rail
1000 mm
largeur de rail
15 mm
épaisseur de rail
3 mm
indépendant de la plaque arrière
1000 mm
montage horizontal
Oui
montage vertical
Non
encastrement isolé
Non
Spacial SM - barre laiton collecteur masse - H15mmxL1000mmxP3mm - avec élément de fixation, 1 barre - filetage ISO : M5