Schneider Electric - Spacial S3D - jeu de 2 supports borniers & barre masse
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 20 mm
hauteur - 110 mm
profondeur - 24 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480181597
Réf. Sonepar
00020051380
Réf. Fournisseur
NSYEDCOC
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
largeur
20 mm
hauteur
110 mm
profondeur
24 mm
Spacial S3D - jeu de 2 supports borniers & barre masse - longueur : 110mm - avec élements de fixation, 2 cosses - montage : barre de mise à la terre, rail DIN