Schneider Electric - Spacial SM - tresse de masse - L130mm section 6mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tresse de métallisation
largeur - 12 mm
hauteur - 130 mm
profondeur - 3.2 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480181610
Réf. Sonepar
00020021721
Réf. Fournisseur
NSYEL136D6
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
tresse de métallisation
largeur
12 mm
hauteur
130 mm
profondeur
3.2 mm