Schneider Electric - Spacial SM - tresse de masse - L160mm section 6mm2 D8,3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 10 mm
hauteur - 160 mm
profondeur - 0.5 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480064401
Réf. Sonepar
00020021716
Réf. Fournisseur
NSYEL166D8
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
largeur
10 mm
hauteur
160 mm
profondeur
0.5 mm