Schneider Electric - Spacial SM - tresse de masse - L220mm section 6mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tresse de métallisation
largeur - 0 mm
hauteur - 220 mm
profondeur - 0 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480181658
Réf. Sonepar
00020018166
Réf. Fournisseur
NSYEL226D6
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
tresse de métallisation
largeur
0 mm
hauteur
220 mm
profondeur
0 mm