Schneider Electric - Thalassa PLA - ensemble de fixation murale de PLA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - acier
largeur - 160 mm
hauteur - 150 mm
profondeur - 50 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480193569
Réf. Sonepar
00020079920
Réf. Fournisseur
NSYFMPLA
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble/pièces de fixation
matériau
acier
largeur
160 mm
hauteur
150 mm
profondeur
50 mm