Schneider Electric - Actassi jeu de 2 gliss fixe partie 2U 19P H5

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail coulissant

  • matériau - métal

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 40 mm

  • capacité de charge max. - 30 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480172649

Réf. Sonepar

00020064354

Réf. Fournisseur

NSYGB140H5

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

rail coulissant

matériau

métal

largeur

100 mm

hauteur

40 mm

capacité de charge max.

30 kg

adapté à la largeur de boîtier

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier

0 mm

profondeur

150 mm

numéro RAL

0