Schneider Electric - Actassi KDBox 12U, coffret VDI 19p avec vitre Securit, H 618mm L 600mm P 600mm

Schneider Electric - Actassi KDBox 12U, coffret VDI 19p avec vitre Securit, H 618mm L 600mm P 600mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - sans

  • modèle - avec cadre fixe

  • finition de la barre profilée - sans

  • nombre de portes - 1

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 12

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480529634

Réf. Sonepar

01887052963

Réf. Fournisseur

NSYKDB12U6F

Réf. Commerciale

Schneider Electric

niveau de montage

sans

modèle

avec cadre fixe

finition de la barre profilée

sans

nombre de portes

1

nombre d'unités en hauteur (HE)

12

type d'aération

sans

largeur

600 mm

hauteur

618 mm

profondeur

600 mm

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.

50 kg

avec tôle de toit

Oui

avec mise à la terre

Non

avec porte frontale

Oui

avec parois latérales

Oui

démontable

Oui

matériau

acier

finition de la surface

revêtu par poudre

couleur

gris

numéro RAL

7035

indice de protection (IP)

IP20

Degré de protection (NEMA)

1