Schneider Electric - Spacial - Thalassa - Cable d'alimentation pour lampes a LED IEC - 3m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481210401
Réf. Sonepar
01887121040
Réf. Fournisseur
NSYLAM3M
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section nominale du conducteur
1.5 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
3
matériau conducteur
cuivre
Tension nominale U0
300 V
surface du conducteur
autre
taille AWG
16
coupe transversale nominale conducteur (AWG)
10 kcmil
élément de câblage
triple
isolation des fils
PVC
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Oui
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
organe de support
autre
spécification du matériau gaine externe
polyéthylène (PE)
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
protection contre les torsions
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d0
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
largeur de conduite approx.
3000 mm
hauteur de conduite approx.
3 mm
diamètre externe approx.
14 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
180 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
90 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
45 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-16...65 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-10...60 °C
tension nominale U
500 V
forme du conducteur
rond
Spacial - Thalassa - Câble d'alimentation pour lampes à LED IEC - 3m - câble de puissance - noir - type de réseau : CA