Schneider Electric - Spacial - Thalassa - Lampe a LED avec interrupteur - sans prise - 120-230Vac
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 10 W
source lumineuse - LED non interchangeable
longueur - 372 mm
avec prise - Non
avec détecteur crépusculaire - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481203083
Réf. Sonepar
01887120308
Réf. Fournisseur
NSYLAMLD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance de la source lumineuse
10 W
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur
372 mm
avec prise
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
tension assignée (Ue)
100...250 V
type de tension
AC
indice de protection (IP)
IP20
mode de pose
magnétique
finition du raccordement électrique
prise/coupleur
matériau
plastique
Avec dispositif on/off
Oui
montage 482,6 mm (19 pouces)
Oui
Spacial - Thalassa - Lampe à LED avec interrupteur - sans prise - 120-230Vac - H63mmxL372mmxP40mm - noir - avec une lampe, un élément de fixation - facteur de puissance : 0,9 - puissance nominale de la lampe : 10W - interrupteur encastré