Schneider Electric - Spacial - Thalassa - Lampe a LED avec prise VDE(FR) et interrupteur - 120-230Va
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 10 W
source lumineuse - LED non interchangeable
longueur - 372 mm
avec prise - Oui
avec détecteur crépusculaire - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481203052
Réf. Sonepar
01887120305
Réf. Fournisseur
NSYLAMLDF
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance de la source lumineuse
10 W
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur
372 mm
avec prise
Oui
avec détecteur crépusculaire
Non
tension assignée (Ue)
100...250 V
type de tension
AC
indice de protection (IP)
IP20
mode de pose
magnétique
finition du raccordement électrique
prise/coupleur
matériau
plastique
Avec dispositif on/off
Oui
montage 482,6 mm (19 pouces)
Oui
Spacial - Thalassa - lampe à LED avec prise VDE (FR) et interrupteur - 120-230Vac - H63mmxL372mmXP40mm - noir - avec 1 lampe, 1 élément de fixation - facteur de puissance : 0,9 - puissance nominale de la lampe : 10W - IP20