Schneider Electric - Spacial - Thalassa - Lampe a LED T5 eco avec interrupteur - 315mm - 24-48Vdc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 5 W
source lumineuse - LED non interchangeable
longueur - 560 mm
avec prise - Non
avec détecteur crépusculaire - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481190376
Réf. Sonepar
01887119037
Réf. Fournisseur
NSYLAMT5LD1VDC
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance de la source lumineuse
5 W
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur
560 mm
avec prise
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
tension assignée (Ue)
24...48 V
type de tension
DC
indice de protection (IP)
IP20
mode de pose
magnétique
finition du raccordement électrique
prise/coupleur
matériau
aluminium
Avec dispositif on/off
Oui
montage 482,6 mm (19 pouces)
Non
Spacial - Thalassa - lampe à LED T5 éco avec interrupteur - 315mm - 24-48Vdc - H30,5mmxL310mm - aluminium - avec 1 lampe, 1 élément de fixation, 2 câbles - facteur de puissance : 1 - puissance nominale de la lampe : 5W - IP20