Schneider Electric - Spacial - Thalassa - Lampe a LED T5 eco avec interrupteur - 575mm - 120-230Vac

Schneider Electric - Spacial - Thalassa - Lampe a LED T5 eco avec interrupteur - 575mm - 120-230Vac

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 10 W

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • longueur - 310 mm

  • avec prise - Non

  • avec détecteur crépusculaire - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481190383

Réf. Sonepar

01887119038

Réf. Fournisseur

NSYLAMT5LD2

Réf. Commerciale

Schneider Electric

puissance de la source lumineuse

10 W

source lumineuse

LED non interchangeable

longueur

310 mm

avec prise

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

tension assignée (Ue)

100...250 V

type de tension

AC

indice de protection (IP)

IP20

mode de pose

magnétique

finition du raccordement électrique

prise/coupleur

matériau

aluminium

Avec dispositif on/off

Oui

montage 482,6 mm (19 pouces)

Non

Spacial - Thalassa - Lampe à LED T5 éco avec interrupteur - 575mm - 120-230Vac - 120-230Vac - H30,5mmxL560mm - noir - avec 1 lampe, 1 élément de fixation, 2 câbles - facteur de puissance : 0,9 - puissance nominale de la lampe : 10W - IP20