Schneider Electric - Spacial S3D - longerons - aluminium - H3000mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de montage
matériau - métal
largeur - 25 mm
hauteur - 3000 mm
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480182914
Réf. Sonepar
00020018299
Réf. Fournisseur
NSYMDVR3M
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
rail de montage
matériau
métal
largeur
25 mm
hauteur
3000 mm
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
profondeur
15 mm
couleur
gris
numéro RAL
0