Schneider Electric - Spacial - chassis microperfore - acier galvanise - pour coffret H=600xL=400mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 550 mm
largeur - 350 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480183089
Réf. Sonepar
00020050426
Réf. Fournisseur
NSYMF64
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
hauteur
550 mm
largeur
350 mm
perforation
Oui
traitement de la surface
galvanisé
Spacial CRN | S3D | S3X | Thalassa PLM - platine de montage pour enveloppe 600mm x 400mm - acier galvanisé - hauteur 550mm - largeur 365mm - profondeur 125mm - installations dans des coffrets avec dimensions inversées