Schneider Electric - Spacial S3D - equerres - pour longeron standard ou technique - lot de 4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
matériau - métal
largeur - 74 mm
hauteur - 36 mm
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480065422
Réf. Sonepar
00020006542
Réf. Fournisseur
NSYMFB
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
set de fixation
matériau
métal
largeur
74 mm
hauteur
36 mm
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
profondeur
144 mm
couleur
autre
numéro RAL
0