Schneider Electric - Spacial - chassis plein - acier galvanise - pour coffret H=300xL=200mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 250 mm

  • largeur - 150 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480183294

Réf. Sonepar

00020055715

Réf. Fournisseur

NSYMM32

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau

acier

hauteur

250 mm

largeur

150 mm

perforation

Non

traitement de la surface

galvanisé

Spacial CRN | S3D | S3X | Thalassa PLM - platine de montage pour enveloppe 300 x 200mm - acier galvanisé - hauteur 250mm - largeur 150mm - profondeur 125mm