Schneider Electric - Spacial - chassis perfore Telequick - acier - pour coffret H=400xL=600mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 600 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480183669

Réf. Sonepar

00020055432

Réf. Fournisseur

NSYMR46

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau

acier

hauteur

400 mm

largeur

600 mm

perforation

Oui

traitement de la surface

galvanisé

Spacial CRN | S3D | S3X | Thalassa PLM - platine de montage pour enveloppe 400 x 600mm - acier - galvanisé - hauteur 345mm - largeur 551mm - profondeur 15mm - 456 - installation à l'arrière du coffret - découpe 11 x 26 mm