Schneider Electric - Thalassa PLM - Porte interieure PLM108 Ral 7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP20
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480774171
Réf. Sonepar
01887077417
Réf. Fournisseur
NSYPAP108G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
matériau
plastique
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP20
finition porte à hublot
Non
largeur
756 mm
hauteur
976 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
20 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
non traité
Degré de protection (NEMA)
autre
Thalassa - porte pleine int. avant - Thalassa PLM - quadrillage haut. 850x650mm | prof. dispo. fonds 269mm | porte armoire 37mm - 1 porte | 4 crochets de fix. | 1 poignée - polyester chargé verre gris RAL7035 - 2 verrous - ouv. révers. 110°
Les Atouts de l'article:
Porte intérieure réversible en polyester avec grille pour Thalassa PLM108.Applications polyvalentes. Porte intérieure pleine. 2 serrures avec système d'insertion à double barre de 5 mm. Porte réversible avec ouverture côté 110 °. Matériau en Polyester chargé en fibre de verre. Couleur gris clair RAL 7035. Porte, poignée, 4 supports de fixation inclus.