Schneider Electric - Thalassa PLM - Porte interieure PLM54 Ral 7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte intérieure
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP20
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480774195
Réf. Sonepar
01887077419
Réf. Fournisseur
NSYPAP54G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte intérieure
matériau
plastique
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP20
finition porte à hublot
Non
largeur
356.5 mm
hauteur
476.5 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
20 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
non traité
Degré de protection (NEMA)
autre
Thalassa - porte pleine int. avant - Thalassa PLM - quadrillage haut. 415x305mm | prof. dispo. fonds 152mm | porte armoire 26mm - 1 porte | 4 crochets de fix. | 1 poignée - polyester chargé verre gris RAL7035 - 2 verrous - ouv. révers. 110°