Schneider Electric - Thalassa PLM - Porte interieure PLM64 Ral 7035

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte intérieure

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP20

  • finition porte à hublot - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480774201

Réf. Sonepar

01887077420

Réf. Fournisseur

NSYPAP64G

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

porte intérieure

matériau

plastique

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP20

finition porte à hublot

Non

largeur

356 mm

hauteur

576 mm

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

profondeur

20 mm

finition CEM

Non

finition de la surface

non traité

Degré de protection (NEMA)

autre

Thalassa - porte pleine int. avant - Thalassa PLM - quadrillage haut. 515x305mm | prof. dispo. fonds 194mm | porte armoire 32mm - 1 porte | 4 crochets de fix. | 1 poignée - polyester chargé verre gris RAL7035 - 2 verrous - ouv. révers. 110°

Les Atouts de l'article:

Porte intérieure réversible en polyester avec motif quadrillé pour coffret Thalassa PLM64 Les dimensions sont (H) 515 mm x (L) 305 mm Lorsque le produit est monté, il y a 32 mm de profondeur disponible entre la porte de l'armoire et 194 mm de profondeur disponible avec l'arrière de l'armoire La porte est équipée de 2 serrures avec système d'insertion à double barre de 5 mm L'ouverture latérale de la porte est réversible et l'ouverture est de 110° La porte est en polyester renforcé de fibre de verre La porte est livrée avec la poignée et 4 pattes de fixation Ce produit détient le label Green PremiumTM en raison d'une faible utilisation de subtances dangereuses.