Schneider Electric - Thalassa PLM - Porte interieure PLM86 Ral 7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP20
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480774225
Réf. Sonepar
01887077422
Réf. Fournisseur
NSYPAP86G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
matériau
plastique
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP20
finition porte à hublot
Non
largeur
557 mm
hauteur
775.5 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
20 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
non traité
Degré de protection (NEMA)
autre
Thalassa - porte pleine int. avant - Thalassa PLM - quadrillage haut. 715x505mm | prof. dispo. fonds 244mm | porte armoire 32mm - 1 porte | 4 crochets de fix. | 1 poignée - polyester chargé verre gris RAL7035 - 2 verrous - ouv. révers. 110°