Schneider Electric - Thalassa PLA - Porte interieure pour armoire PLA H1000xL750mm Ral 7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - aluminium
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP65
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480774249
Réf. Sonepar
01887077424
Réf. Fournisseur
NSYPAPLA107G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
matériau
aluminium
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP65
finition porte à hublot
Non
largeur
648 mm
hauteur
898 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
20 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
Degré de protection (NEMA)
autre
Thalassa - porte pleine int. avant - Thalassa PLA haut. 898x648mm - profondeur disponible pour porte d'armoire comprise entre 30mm - inserts laiton | 1 porte - éléments de fixation - alu gris RAL7035 - 2 verrous - ouverture gauche 110°