Schneider Electric - Thalassa PLM - Ensemble de 4 fixations murales polyester PLM32 Ral 7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - plastique
largeur - 215 mm
hauteur - 310 mm
profondeur - 160 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480774348
Réf. Sonepar
01887077434
Réf. Fournisseur
NSYPFPLM32G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble/pièces de fixation
matériau
plastique
largeur
215 mm
hauteur
310 mm
profondeur
160 mm
Thalassa PLM - Ensemble de 4 fixations murales polyester PLM32 Ral 7035
Les Atouts de l'article:
Lot de 4 pattes de fixation murale en polyamide pour Thalassa PLM32 Cet accessoire a une application polyvalente : un montage sur la partie supérieure, inférieure ou à l'arrière de l'armoire est possible La charge permanente admissible est de 10 kg en position verticale et horizontale Les cosses sont en polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre Ce produit est qualifié de "green prenium", avec une utilisation minimale de substances dangereuses La couleur est le gris RAL 7035 Les fixations sont livrées avec les cosses.