Schneider Electric - Thalassa PLM - Ensemble de 4 fixations murales polyester PLM3025-108 Ral 7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - plastique
largeur - 255 mm
hauteur - 308 mm
profondeur - 160 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480774331
Réf. Sonepar
01887077433
Réf. Fournisseur
NSYPFPLMG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble/pièces de fixation
matériau
plastique
largeur
255 mm
hauteur
308 mm
profondeur
160 mm
Thalassa PLM - Ensemble de 4 fixations murales polyester PLM3025-108 Ral 7035
Les Atouts de l'article:
Protéger les équipements contre l’environnement extérieur, autant que les personnes des contacts accidentels, est crucial dans le monde industriel À cette fin, la gamme Spacial d'enveloppes et accessoires (passes-câbles, coffrets, armoires, solutions IHM, etc ) par Schneider Electric offre un choix étendu, qui conviendra aussi bien à l’industrie qu’au domaine tertiaire Au sein de la gamme, Schneider Electric propose pour ses coffres à fixation murale, en polyester, monobloc, un jeu de 4 pates, dans le même matériau Ces pattes permettent une excellente fixation à la paroi choisie Les produits de la gamme Spacial sont spécialement conçus pour équiper les infrastructures industrielles, en intérieur comme en extérieur, et préserver l’intégrité des appareillages