Schneider Electric - Thalassa PLM - ensemble de 4 fixations murales inox PLM43-108
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - acier inoxydable
largeur - 155 mm
hauteur - 40 mm
profondeur - 80 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480191978
Réf. Sonepar
00020051292
Réf. Fournisseur
NSYPFXPLM
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble/pièces de fixation
matériau
acier inoxydable
largeur
155 mm
hauteur
40 mm
profondeur
80 mm
Thalassa PLM - ensemble de 4 fixations murales inox PLM43-108
Les Atouts de l'article:
Thalassa PLM jeu de 4 pattes de fixation murale en acier inoxydable pour PLM3025 à 108. Application polyvalente.Support de fixation murale. Fixations en haut et en bas, à l'arrière du coffret. Réalisé en acier inoxydable. Fixation depuis l'extérieur par vissage.