Schneider Electric - Spacial - porte interieure pour coffret - H=1000xL=800mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte intérieure
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480168604
Réf. Sonepar
00020016860
Réf. Fournisseur
NSYPIN108
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte intérieure
matériau
acier
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP66
finition porte à hublot
Non
largeur
800 mm
hauteur
1000 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
12 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
Degré de protection (NEMA)
13
Spacial - porte pleine int. avant | barreau cranté - Spacial CRN | S3D | S3X - haut. 1000x800mm | 1 porte | 4 crochets de fix. | 2 montants - tôle acier - toutes les faces gris RAL7035 - 1 verrou - pas de 25 mm - ouv. révers.