• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - NSYPLM108G - COF.IP66POL1056X852X350PL

  • Thalassa PLM - Coffret polyester 1056x852x350 - IP66 Ral 7035
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : NSYPLM108G
    • Référence Sonepar : 01887077640
    • EAN : 3606480776403
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Thalassa PLM - Coffret polyester 1056x852x350 - IP66 Ral 7035

•Les Atouts de l'article:

Thalassa PLM coffret polyester mural monobloc.
1056 x 852 x 350 mm.
Auvent intégré, moulé d'une seule pièce avec encoches à l'arrière.
Sans plaque de montage.
Serrure 4 points, insert double barre 5 mm.
Accessibilité en face avant.
Polyester renforcé avec corps en fibre de verre.
Couleur gris clair RAL 7035.
Degrés de protection IP66, IK10.
NEMA (13,4X).
Résistance au feu 960 ° C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier