Schneider Electric - Thalassa PLM - Coffret polyester 530x430x200 - IP66 Ral 7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 430 mm
hauteur - 530 mm
profondeur - 200 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480776571
Réf. Sonepar
01887077657
Réf. Fournisseur
NSYPLM54G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
plastique
largeur
430 mm
hauteur
530 mm
profondeur
200 mm
couleur
gris
qualité du matériau
polyester
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
finition de la surface
non traité
numéro RAL
7035
indépendant
Non
modèle mural avec prise au sol
Non
montage mural
Oui
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Non
avec cadre/support de montage
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Oui
encastrement mural
Oui
fixation sur mât
Oui
nombre de portes
1
nombre de serrures
2
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Oui
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
378 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
77 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
232 N