Schneider Electric - Actassi rail DIN 35x7,5 fixation 19P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/15 mm
matériau - acier
longueur - 483 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480172373
Réf. Sonepar
00020014607
Réf. Fournisseur
NSYR19DN
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
rail DIN 35/15 mm
matériau
acier
longueur
483 mm
forme de trou
trou oblong
hauteur
35 mm
traitement de la surface
autre
écart central entre les trous
0 mm
épaisseur de matériau
1.5 mm