Schneider Electric - Spacial SF-SM - chassis fixe 19p - partiel - 12U - H600mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 600 mm
capacité de charge max. - 2 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480066948
Réf. Sonepar
00020006694
Réf. Fournisseur
NSYRCKP12
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
matériau
métal
largeur
600 mm
hauteur
600 mm
capacité de charge max.
2 kg
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
profondeur
60 mm
couleur
acier inoxydable
numéro RAL
0