Schneider Electric - Coffret pour DHM H400xL400xP200mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 400 mm

  • profondeur - 200 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480212925

Réf. Sonepar

00020083244

Réf. Fournisseur

NSYS3CM404020

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau

acier

largeur

400 mm

hauteur

400 mm

profondeur

200 mm

indice de protection (IP)

IP54

couleur

gris

finition de la surface

revêtu par poudre

numéro RAL

7035

Degré de protection (NEMA)

13