Schneider Electric - Spacial S3D - H1000xL1200xP300 2 portes pleines
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 1200 mm
hauteur - 1000 mm
profondeur - 300 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480160288
Réf. Sonepar
00020016028
Réf. Fournisseur
NSYS3D101230D
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
largeur
1200 mm
hauteur
1000 mm
profondeur
300 mm
couleur
gris
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
indépendant
Non
modèle mural avec prise au sol
Oui
montage mural
Oui
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Non
avec cadre/support de montage
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Oui
nombre de portes
2
nombre de serrures
1
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Oui
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
12
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
250 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
250 N
Spacial S3D - Enveloppe universelle acier - HxLxP (mm) 1000 x 1200 x 300 - Livré avec 2 plaques passe-câbles + 2 portes pleines + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP55 IK10