• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - NSYS3D10830 - S3D1000X800X300 PRTE PL.

  • Coffret SPACIAL 3D universel en tôle d'acier, RAL 7035. Sans châssis plein galva
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : NSYS3D10830
    • Référence Sonepar : 00020087061
    • EAN : 3606480160127
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Spacial S3D - Enveloppe universelle acier - HxLxP (mm) 1000 x 800 x 300 - Livré avec 2 plaques passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10

•Les atouts de l'article:

Coffret mural en acier Spacial S3D avec porte pleine.
1000 x 800 x 300 mm.
Corps monobloc, sans plaque de montage.
Construction robuste basée sur un nouveau design.
Système de fermeture à 3 points avec poignée et insert de verrouillage à double barre de 3 mm.
Fabriqué en acier, finition poudre époxy-polyester.
Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur.
Degrès de protection IP 66, IK10, gris clair RAL 7035.
2 plaques passe-câbles incluses, standard.
Vaste gamme d'accessoires.
L'emballage est réutilisable après assemblage.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier