Description
Spacial S3D - Enveloppe universelle acier - HxLxP (mm) 1200 x 800 x 300 - Livré avec 2 plaques passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
•Les atouts de l'article:
Coffret mural en acier Spacial S3D avec porte pleine.
1200 x 800 x 300 mm.
Corps monobloc, sans plaque de montage.
Construction robuste basée sur un nouveau design.
Système de fermeture à 3 points avec poignée et insert de verrouillage à double barre de 3 mm.
Fabriqué en acier, finition poudre époxy-polyester.
Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur.
Degrès de protection IP 66, IK10, gris clair RAL 7035.
2 plaques passe-câbles incluses, standard.
Vaste gamme d'accessoires.
L'emballage est réutilisable après assemblage.
•Les atouts de l'article:
Coffret mural en acier Spacial S3D avec porte pleine.
1200 x 800 x 300 mm.
Corps monobloc, sans plaque de montage.
Construction robuste basée sur un nouveau design.
Système de fermeture à 3 points avec poignée et insert de verrouillage à double barre de 3 mm.
Fabriqué en acier, finition poudre époxy-polyester.
Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur.
Degrès de protection IP 66, IK10, gris clair RAL 7035.
2 plaques passe-câbles incluses, standard.
Vaste gamme d'accessoires.
L'emballage est réutilisable après assemblage.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier