Schneider Electric - Spacial S3D - H600xL600xP300 - porte pleine

Schneider Electric - Spacial S3D - H600xL600xP300 - porte pleine

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 600 mm

  • profondeur - 300 mm

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480159183

Réf. Sonepar

00020087030

Réf. Fournisseur

NSYS3D6630

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau

acier

largeur

600 mm

hauteur

600 mm

profondeur

300 mm

couleur

gris

qualité du matériau

autre

indice de protection (IP)

IP66

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

finition de la surface

revêtu par poudre

numéro RAL

7035

indépendant

Non

modèle mural avec prise au sol

Oui

montage mural

Oui

modèle angulaire

Non

encastrement intermédiaire

Non

à coupler/juxtaposer

Non

avec cadre/support de montage

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Non

encastrement mural

Non

fixation sur mât

Oui

nombre de portes

1

nombre de serrures

1

adapté à un montage métrique

Oui

adapté à un montage extérieur

Oui

toit incliné

Non

finition CEM

Non

avec porte à hublot

Non

avec porte de ventilation

Non

avec porte arrière

Non

Degré de protection (NEMA)

4X

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208

250 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208

250 N

Spacial S3D - Enveloppe universelle acier - HxLxP (mm) 600 x 600 x 300 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10