Schneider Electric - Spacial S3X - enveloppe compacte - inox 304L - finition brosse - 1000x800x300mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 800 mm
hauteur - 1000 mm
profondeur - 300 mm
couleur - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480154966
Réf. Sonepar
00020054961
Réf. Fournisseur
NSYS3X10830
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier inoxydable
largeur
800 mm
hauteur
1000 mm
profondeur
300 mm
couleur
acier inoxydable
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
finition de la surface
autre
numéro RAL
7035
indépendant
Non
modèle mural avec prise au sol
Oui
montage mural
Oui
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Non
avec cadre/support de montage
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
1
nombre de serrures
1
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
12
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
50 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
250 N
Spacial S3X - enveloppe compacte - inox 304L - finition brossé - H1000xL800xP300mm - montage mural - verrou 2 points, double barre 3 mm - avec 1 corps, 1 cadre de renfort percé : porte, 1 porte, 2 verrous : porte - IP66