Schneider Electric - Spacial SF-SM - porte-schemas acier - pour porte 600mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étui de schéma de branchement
hauteur - 282 mm
profondeur - 65 mm
fixation auto-adhésive - Non
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485131429
Réf. Sonepar
00020513142
Réf. Fournisseur
NSYSDP6M
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
étui de schéma de branchement
hauteur
282 mm
profondeur
65 mm
fixation auto-adhésive
Non
couleur
gris
matériau
métal
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
numéro RAL
7035
transparent
Non